Lastholder Aluminium
Lastholder
LASTBÆRERE ALU SPRNT (L1 4)H2 2B 2006
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Reduceret vindstøj og luftmodstand takket være det aerodynamiske design
- Til alle almindelige køretøjstyper i Europa
- 75 kg maks. belastningskapacitet pr. bøjle
- TÜV-testet og kollisionstestet til 20 G
- Rustfrit
- Inkl. monteringssæt, færdigmonterede fødder og monteringsvejledning
- Særligt høj stabilitet takket være anodiseret aluminium i kombination med plast i høj kvalitet
- Overhold maks. tagbelastning = tagbøjle + tilbehør + last
- Sidestøtter, låse og lastvalse medfølger ikke
Egnet til køretøjsproducent | Mercedes-Benz |
Egnet til køretøjstype | Sprinter incl. C-rail L1/H2 (from 2018) doors, Sprinter incl. C-rail L2/H2 (from 2018) doors, Sprinter incl. C-rail L3/H2 (from 2018) doors, Sprinter incl. C-rail L4/H2 (from 2018) doors |
Velegnet til akselafstand | 3259mm, 3665mm, 3924mm, 4325mm |
Antal bjælker | 2 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 9.000 kg |
Materiale | Aluminium |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!