Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lastholder Aluminium

Lastholder
LASTBÆRERE ALU T5/T6 L1 L2H1 4BAR 2002

Varenr. 096380 058
EAN 4061975328199
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Hurtig og nem installation uden behov for yderligere boring
  • Reduceret vindstøj og luftmodstand takket være det aerodynamiske design

  • Til alle almindelige køretøjstyper i Europa

  • 75 kg maks. belastningskapacitet pr. bøjle

  • TÜV-testet og kollisionstestet til 20 G

  • Rustfrit

  • Inkl. monteringssæt, færdigmonterede fødder og monteringsvejledning

  • Særligt høj stabilitet takket være anodiseret aluminium i kombination med plast i høj kvalitet
Bemærk
  • Overhold maks. tagbelastning = tagbøjle + tilbehør + last

  • Sidestøtter, låse og lastvalse medfølger ikke
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til køretøjsproducent

Volkswagen

Egnet til køretøjstype

T5 L1/H1 (from 2002) doors+flap, T5 L2/H1 (from 2002) doors+flap, T6 L1/H1 (from 2015) doors+flap, T6 L2/H1 (from 2015) doors+flap, T6.1 L1/H1 (from 2019) doors+flap, T6.1 L2/H1 (from 2019) doors+flap

Velegnet til akselafstand

3000mm, 3400mm

Antal bjælker

4 STK

Produktvægt (pr. vare)

16.270 kg

Materiale

Aluminium

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Læsserulle til aluminiumlastholder

LASTEVALSE LTROVWC 750X200

ORSYMOBIL
Til nem pålæsning og aflæsning af lastholderen
x 1 stk.
Læsserulle til aluminiumlastholder

LASTEVALSE LTROCIBER 910X200

ORSYMOBIL
Til nem pålæsning og aflæsning af lastholderen
x 1 stk.
Læsserulle til aluminiumlastholder

LASTEVALSE LTROCJUM 910X310MM

ORSYMOBIL
Til nem pålæsning og aflæsning af lastholderen
x 1 stk.
Læsserulle til aluminiumlastholder

LASTEVALSE LTROFOCU 750X425

ORSYMOBIL
Til nem pålæsning og aflæsning af lastholderen
x 1 stk.
Læsserulle til aluminiumlastholder

LASTEVALSE LTROVWT 1050X200

ORSYMOBIL
Til nem pålæsning og aflæsning af lastholderen
x 1 stk.
Læsserulle til aluminiumlastholder

LASTEVALSE LTROVWTDOT 1050X425

Til nem pålæsning og aflæsning af lastholderen
x 1 stk.
Læsserulle til aluminiumlastholder

LASTEVALSE LTROOPVTU 1150X310

ORSYMOBIL
Til nem pålæsning og aflæsning af lastholderen
x 1 stk.
Læsserulle til aluminiumlastholder

LASTEVALSE LTROFTC KR26

ORSYMOBIL
Til nem pålæsning og aflæsning af lastholderen
x 1 stk.
Læsserulle til aluminiumlastholder

LASTEVALSE LTROCJL2 KR10

ORSYMOBIL
Til nem pålæsning og aflæsning af lastholderen
x 1 stk.