Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lastholder Aluminium

Lastholder
LASTBÆRERE ALU TGE/CRA L3H2/H3 2BAR 2017

Varenr. 096380 040
EAN 4061975328014
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Hurtig og nem installation uden behov for yderligere boring
  • Reduceret vindstøj og luftmodstand takket være det aerodynamiske design

  • Til alle almindelige køretøjstyper i Europa

  • 75 kg maks. belastningskapacitet pr. bøjle

  • TÜV-testet og kollisionstestet til 20 G

  • Rustfrit

  • Inkl. monteringssæt, færdigmonterede fødder og monteringsvejledning

  • Særligt høj stabilitet takket være anodiseret aluminium i kombination med plast i høj kvalitet
Bemærk
  • Overhold maks. tagbelastning = tagbøjle + tilbehør + last

  • Sidestøtter, låse og lastvalse medfølger ikke
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til køretøjsproducent

MAN, Volkswagen

Egnet til køretøjstype

TGE incl. C-rail L3/H2-H3 (from 2017) doors, Crafter incl. C-rail L3/H2-H3 (from 2017) doors

Velegnet til akselafstand

3640mm

Antal bjælker

2 STK

Produktvægt (pr. vare)

10.000 kg

Materiale

Aluminium

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Læsserulle til aluminiumlastholder

LASTEVALSE LTROVWC 750X200

ORSYMOBIL
Til nem pålæsning og aflæsning af lastholderen
x 1 stk.
Læsserulle til aluminiumlastholder

LASTEVALSE LTROCIBER 910X200

ORSYMOBIL
Til nem pålæsning og aflæsning af lastholderen
x 1 stk.
Læsserulle til aluminiumlastholder

LASTEVALSE LTROCJUM 910X310MM

ORSYMOBIL
Til nem pålæsning og aflæsning af lastholderen
x 1 stk.
Læsserulle til aluminiumlastholder

LASTEVALSE LTROFOCU 750X425

ORSYMOBIL
Til nem pålæsning og aflæsning af lastholderen
x 1 stk.
Læsserulle til aluminiumlastholder

LASTEVALSE LTROVWT 1050X200

ORSYMOBIL
Til nem pålæsning og aflæsning af lastholderen
x 1 stk.
Læsserulle til aluminiumlastholder

LASTEVALSE LTROVWTDOT 1050X425

Til nem pålæsning og aflæsning af lastholderen
x 1 stk.
Læsserulle til aluminiumlastholder

LASTEVALSE LTROOPVTU 1150X310

ORSYMOBIL
Til nem pålæsning og aflæsning af lastholderen
x 1 stk.
Læsserulle til aluminiumlastholder

LASTEVALSE LTROFTC KR26

ORSYMOBIL
Til nem pålæsning og aflæsning af lastholderen
x 1 stk.
Læsserulle til aluminiumlastholder

LASTEVALSE LTROCJL2 KR10

ORSYMOBIL
Til nem pålæsning og aflæsning af lastholderen
x 1 stk.