Lastholder Aluminium
Lastholder
LASTBÆRERE ALU VITO (L1 3H1) 4BAR 2003
Varenr.
096380 051
EAN 4061975328120
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
Hurtig og nem installation uden behov for yderligere boring
- Reduceret vindstøj og luftmodstand takket være det aerodynamiske design
- Til alle almindelige køretøjstyper i Europa
- 75 kg maks. belastningskapacitet pr. bøjle
- TÜV-testet og kollisionstestet til 20 G
- Rustfrit
- Inkl. monteringssæt, færdigmonterede fødder og monteringsvejledning
- Særligt høj stabilitet takket være anodiseret aluminium i kombination med plast i høj kvalitet
Bemærk
- Overhold maks. tagbelastning = tagbøjle + tilbehør + last
- Sidestøtter, låse og lastvalse medfølger ikke
Egnet til køretøjsproducent | Mercedes-Benz |
Egnet til køretøjstype | LOVV_2436 |
Velegnet til akselafstand | LOVV_18 |
Antal bjælker | 4 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 16,500 kg |
Materiale | Aluminium |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!