Lastsikringsnet
Lastsikringsnet 1200 x 1800 mm
LASTSIKRINGSNET 1200X1800MM
Varenr.
096380 315
EAN 4048539146635
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
Til fastgørelse med fire flade kroge på bundpladen
- Nettet er lavet af remstropper, der er syet sammen
- Nettet kan spændes med skraldeværktøjet, der er integreret i periferiens remstrop
- Fastholder last på 1000 daN
Typebeskrivelse | LNR |
Bredde | 1200 mm |
Længde | 1800 mm |
Maskestørrelse | 150 x 150 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1,640 kg |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)