Lav indbygnings downlight 480 lm
Lav indbygnings LED downlight, dæmpbar 480 lm
DOWNL LAV230V 480LM VARMEDÆMP RUND BØALU
Varenr. 0976563668
EAN 4062856618781
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med varmedæmp
- Lyset bliver varmere ved dæmpning som en almindelig glødepærer
Den lave indbygningshøjde gør downlighten velegnet til steder med lav indbygningsdybde. Justerbare fjedre muliggør montering i forskellige lofttykkelser.
Pæretype | LED |
Materiale | Plast/aluminium |
Farve | Aluminiumsfarvet |
Monteringstype | Spænde/ påskruning |
Nominel effekt | 6,5 W |
Antal LED'er | 1 STK |
Lysets farve | Justerbart hvid |
Min./maks. farvetemperatur | 2000-3000 K |
Lysstrøm | 480 lm |
Min. farvegengivelsesindeks (CRI) | 95 |
Udvendig diameter | 88 mm |
Fordybningsdiameter | 76 mm |
Installationsdybde | 38 mm |
Forbindelsestype | Indstik |
Kabellængde | 0 cm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Med kontakt | Nej |
Form | Rund |
Min./maks. huldiameter | 73-84 mm |