Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Læderrens og -plejesæt

Læderrens og -pleje sæt 8 stk.
LÆDERRENS OG -PLEJE 8 DELE

Varenr. 0988046504

EAN 4068362023200

Prisvisning for kunder efter login
Læderrens og -plejesæt

Varenr. 0988046504

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sæt med højeffektiv skumrens til glat- og kunstlæder.
Læderpleje med UV-beskyttelse og grip-teknologi.
Indhold:
1 x læderrens, 1 l
1 x læderpleje, 1 l
3 x mikrofiberklude, glans 40 x 40 cm
3 x påføringssvampe
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Læderrens og -plejesæt indeholdt:
1 x
Påføringssvamp, sæt

PÅFØRINGSSVAMPE SÆT AF 3 STK

Beskrivelse: 3 stk. påføringssvampe i forskellige farver, så materialesammenblanding undgås
Mængde: 1 x
1 x
PERFECT læderrens

LÆDERRENS PERFECT, 1L

Beskrivelse: Fjerner genstridigt snavs uden at udvaske eller beskadige læderet
Mængde: 1 x
1 x
Perfect-læderpleje

LÆDERPLEJE PERFECT, 1L

Beskrivelse: Plejer og beskytter blødt kunstlæder
Mængde: 1 x
3 x
Mikrofiberklud, blank

MICROFIBERKLUD PRO GLOSS GRÅ 40X40CM

Beskrivelse: Mikrofiberklud med tæt fiberstruktur - professionel glans til alle sarte overflader.
Mængde: 3 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger