Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Ledhovedskralde 1/4"

Ledhovedskralde 1/4"
1/4 LEDHOVEDSKRALDE L: 150MM

Varenr. 071411021

EAN 4038898255185

Prisvisning for kunder efter login
Ledhovedskralde 1/4"

Varenr. 071411021
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
  • Standard: DIN 3122, ISO 3315

  • Hoved: 72 tænder, 5° rotationsvinkel, 17 tænder aktiveres ved stramning for at opnå større kraftoverførsel med en smallere rotationsvinkel end på mange standardskralder

  • Design: Forkromet

  • Vedligeholdelsesinstruktioner
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

1/4

Længde (L1)

151 mm

Hovedhøjde for skralde med firkant (B2)

28 mm

Skraldediameter (D2)

16 mm

Reservedele til dette produkt:
Vedligeholdelsessæt til 1/4 og 3/8 vendbar skralde med drejeskive

REPSÆT F. 0712 038 0 OG 0712 014 0