Vil du registreres i onlinebutikken?

Med kun tre trin kan du registrere dig og benytte alle funktioner i online-shoppen.

Salg kun til erhvervsdrivende

Kundelogin
Vil du registreres i onlinebutikken?

Med kun tre trin kan du registrere dig og benytte alle funktioner i online-shoppen.

Salg kun til erhvervsdrivende

Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter

Ledningsfri bore-/skruemaskine BS 12-A

Bore-/skruemaskine, akku, BS 12-A
12V-2,0AH AKKU BORE/SKRUEM, KOMPAKT
MASTER

Varenr.: 57001112

Prisvisning for kunder efter login

Ledningsfri bore-/skruemaskine BS 12-A

Varenr.: 57001112

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x 1

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Ekstremt kompakt, kraftig litium-ion-boremaskine på 12 volt. Ideel til al let boring og skruning. Batterikapaciteten kan frit vælges takket være PICK YOUR POWER.

Nemt og ubesværet arbejde, selv ved anvendelse over hovedhøjde og under begrænsede pladsforhold


Kompakt, let og ergonomisk form



Li-ion-batteripakker


Lang driftstid pr. opladning. Den praktiske batteristatusindikator fortæller dig altid, hvor meget strøm der er tilbage.



Velegnet til både skrue- og borearbejde


Den ledningsfri bore-/skruemaskine er velegnet til både skrue- og borearbejde takket være en 2-trins gearenhed og borepatron.



Overbelastningssikring


Forhindrer overbelastningsskader på motor og batteri.



Arbejdsområdet er altid godt oplyst


LED-lampe



Kompatibel med alle 10,8 V og 12 V, batteridrevne systemprodukter

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Nominel spænding

12 V/DC

Tomgang 1./2. gear min./maks.

0-400 / 0-1300 omdr./min.

Maks. tilspændingsmoment hård/blød

30 / 15 Nm

Min./maks. spændebredde for borepatron

1-10 mm

Borepatronsholder

1/2 x 20 UNF

Antal batterier

2 STK.

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

2 Ah

Maks. borediameter i stål

10 mm

Længde

169 mm

Højde

178 mm

Maskinens vægt med genopladeligt batteri

0,95 kg

Ledningsfri bore-/skruemaskine BS 12-A indeholdt:

 
Mængde
Produkt
Beskrivelse
Phillips-bit
1 x
Phillips-bit WURTH BITS 1/4 PH 2 HVID 25MM
Varenr.: 0614176461
Beskrivelse: PH C 6.3 (1/4")
Mængde: 1 x
Phillips-bit
1 x
Phillips-bit WURTH BITS 1/4 PZD2 SORT 25MM
Varenr.: 0614176652
Beskrivelse: PZ C 6.3 (1/4")
Mængde: 1 x
Phillips-bit
1 x
Phillips-bit WURTH BITS 1/4 PZD3 GRØN 25MM
Varenr.: 0614176653
Beskrivelse: PZ C 6.3 (1/4")
Mængde: 1 x
Universalholder E 6,3 (1/4), lynskift, patron
1 x
Universalholder E 6,3 (1/4), lynskift, patron WURTH BITSHOLDER 1/4-1/4 51MM
Beskrivelse: Quick-change chuck
Mængde: 1 x
Bitboks, tom
1 x
Bitboks, tom BIT-BOX-EMPTY-8PCS
Mængde: 1 x
AW<SUP>®</SUP> bit
1 x
AW® bit BIT-AW20-LUMINOUSORANGE-1/4IN-L25MM
Beskrivelse: C 6.3 (1/4")
Mængde: 1 x
AW<SUP>®</SUP> bit
1 x
AW® bit BIT-AW30-LUMINOUSYELL-R1026-1/4IN-L25MM
Beskrivelse: C 6.3 (1/4")
Mængde: 1 x
AW<SUP>®</SUP> bit
1 x
AW® bit BIT-AW40-LUMINOUSPINK-1/4IN-L25MM
Beskrivelse: C 6.3 (1/4")
Mængde: 1 x
ORSY-kuffert 4.4.2
1 x
ORSY-kuffert 4.4.2 ORSY-KUFFERT 4.4.2
Varenr.: 5581021000
Beskrivelse: Ideel til alsidig opbevaring af små maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x
Oplader 12-volt AL 30-LI
1 x
Oplader 12-volt AL 30-LI BATTERI-LADER AL 30-LI
Varenr.: 5700896
Beskrivelse: Passende lader til LI 10,8-volt og 12-volt batteri.
Mængde: 1 x
Batteri til Würth-maskiner Li-ion, 12 volt
2 x
Batteri til Würth-maskiner Li-ion, 12 volt 12,0V /2,0AH LI-ION BATTERI
Varenr.: 5700996214
Beskrivelse: Kompakt 12-volts batteri
Mængde: 2 x
Kuffertindlæg til S 12-A/BS12-A/ASS12-A
1 x
Kuffertindlæg til S 12-A/BS12-A/ASS12-A CASEINRT-(S-12-A/BS12-A/ASS12-A)
Mængde: 1 x