Ledningskanal
Ledningskanal, PLF og PFB
LEDNINGKANAL 40X60 POLARHVID (24M/12LGD)
Varenr. 09734060
EAN 4046777298772
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Universelt anvendelig ledningskanal til sikker og hurtig ledningsføring
God kvalitet
- Fremstillet af blyfrit PVC
- Testet i henhold til UL 94
DIN VDE 0604.
Anvendelsesområde
Kan anvendes overalt - f.eks. i boligen, på kontoret, i industrien m.m. Tåler temperaturer fra -20 °C til 65 °C.
Højde | 40 mm |
Bredde | 60 mm |
Farve | Ren hvid, svarende til RAL 9010 |
Materiale | PVC - polyvinylklorid |
Brændbarhed | Selvslukkende iht. UL94 |