Ledningssamler med krympeflex
Endesamler med krympeflex
VANDTÆT ENDESAMLER CRIMP Ø3,7MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Transparent krympeflex
Enkel visuel overvågning af forbindelsen
Slimline-design
Lille pladsbehov
Krympningsforhold 4:1
Mange anvendelsesområder
RoHS-kompatibel
Undgå punktvis overophedning af krympeflex!
RoHS-kompatibel
Støvsikre og fugtsikre forbindelser
Maks. bundtdiameter | 3,7 mm |
Indvendig diameter (reduceret) | 2,7 mm |
Farve | Gul |
Gennemslagsstyrke | 20 kV/mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Min./maks. temperaturforhold | -55 til 110 °C |
Min. krympningstemperatur | 300 °C |
Længde | 50 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!