Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Leje for dækskifter

4292512 LEJE 3204 20X47X20,6 F.WTM 900

Varenr. W342600645

EAN 4099618053597

Prisvisning for kunder efter login
Leje for dækskifter

Varenr. W342600645

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Svarer til det originale reservedelsnummer

4292512

Produktvægt (pr. vare)

50,000 g

Diameter

47 mm

Højde

20,6 mm

Bredde

20 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger