Letvægtsmøtrik med flange
Stål 10, zinkflage, sølv, letvægt
FL.MØTRIK LETVÆGT 10 ZFSHL M16X1,5
Varenr. 0263900116
EAN 4056807619743
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Korrosionsbestandig:
Ca. 720 timers grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227-NSS
Friktionskoefficient:
μ tot = 0,08-0,14 (VDA 235-101)
Indstilling er nemmere på grund af færre dele, der skal forbindes, sammenlignet med forbindelser med skiver.
Flangemøtrikker reducerer risikoen for tab af forspændingskraft, når de placeres på kontaktfladerne. Ved tilspænding er det resulterende overfladetryk under møtrikken lavt sammenlignet med almindelige sekskantmøtrikker (uden flange), da kraften fordeles over en større kontaktflade.
Den angivne korrosionsbestandighed gælder for korrosionstests iht. DIN EN ISO 9227-NSS (saltsprøjtetest), tidligst 24 timer efter belægning i "belagt" tilstand, dvs. før sortering, emballering, transport og/eller samling. Disse værdier kan reduceres ved uundgåelige håndterings- og samleprocesser.
Overførslen af korrosionsbestandigheden fra salttågetesten til rigtige montage- og driftsforhold er i de fleste tilfælde ikke mulig. Når en forbindelse designes, skal konstruktøren under udvælgelse af en egnet korrosionsbeskyttelsesbelægning tage højde for både de kombinerede materialer og eventuelle belægninger samt miljøforhold under drift.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter gevindstigning (D) | M16 x 1,5 |
Flangediameter (dc) | 30,5 mm |
Højde (h1) | 20,5 mm |
Nøglevidde (s1) | WS24 |
Standarder | WN 263-1 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 10 |
Overflade | Zinkflage-sølv |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosionsbeskyttelsesperiode | 720 t. |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!