Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Li-Ion batteri AP 18,0/5,0 FLEX

Batteri, andre mærker Li-Ion 18.0 volt FLEX
AKKU BATTERI FLEX 18V-5AH

Varenr. 9501015512
EAN 4099618035319

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med integreret lade- og afladningsbeskyttelse, batterieopladningsindikator og støv- og stænkbeskyttelse.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

18 V

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

5 Ah

Vægt for batteri

720 g

Antal batterier

1 STK

RoHS-kompatibel

Ja

WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr)

06

Antal stykker

1 STK

Antal batterier/batterikapacitet

1 x 5 Ah

Produktvægt (pr. vare)

720 g

Batteritype

Li-lon

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger