Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

To-lags løftestrop

Løftestrop to-lags
LØFTESTROP 3000KG B90MM 4M

Varenr. 071350 604

EAN 4011231704472

Prisvisning for kunder efter login
To-lags løftestrop

Varenr. 071350 604
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
Løftestropper anvendes, hvor der kræves en ren og bred kontaktflade på lasten.
  • Fladt vævet stof, med kranløkker i begge ender

  • Forstærkede kranløkker

  • Forskellige slyngekonfigurationer er mulig

  • Beskytter overflader

  • Betydeligt lavere risiko for løfteskader sammenlignet med konventionelle slynger

  • Høj belastningskapacitet med lav egenvægt

  • Farvekodet markering af belastningskapacitet
Godkendelser

I overensstemmelse med DIN-EN 1492-1


GS-godkendt

I overensstemmelse med DIN-EN 1492-1


GS-godkendt

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Løftestropper kan anvendes ved temperaturer på mellem -40 °C og +100 °C

  • Ekstremt robust og slidstærk slynge til alle typer belastninger

  • Takket være deres egen lave vægt og store fleksibilitet har løftestropperne fremragende håndteringsegenskaber, hvorfor de anvendes både på fabrikker og byggepladser

Bredde for bånd

90 mm

Effektiv længde

4 m

Farve

Gul

Bæreevne (enkelt direkte)

3000 kg

Bæreevne (enkelt u-form)

6000 kg

Bæreevne (enkelt sløjfe)

2400 kg

Materiale

PES - polyester

Min./maks. temperaturforhold

-40 til 100 °C

Standarder

EN 1492-1

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger