Lige forbindelse Til centralsmøreenheder
Lige forbindelse
LIGEFORBINDELSE 4MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Skruegevindene er koniske og dermed selvforseglende.
- Skruegevindstørrelsen afhænger af smørepunktet/manifoldpunktet.
Forbindelserne til 4 mm og 6 mm rørdiametre er kun egnede til brug i lavtryksområdet.
Til reparation af en defekt ledning
![]() | |
Egnet til udvendig slangediameter | 4 mm |
Nøglevidde (SW) | 9 mm |
Nøglevidde 2 (SW2) | 10 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)