Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lige iskruningsforbindelsesstykke, komplet fitting til centralsmøreenheder

Lige iskruningsforbindelse, komplet fitting
LIGE FORSKRUNING 6MM

Varenr. 0884606003

EAN 4038898873105

Prisvisning for kunder efter login
Lige iskruningsforbindelsesstykke, komplet fitting til centralsmøreenheder

Varenr. 0884606003

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Skruegevindene er koniske og dermed selvforseglende

  • Skruegevindstørrelsen afhænger af smørepunktet/manifoldpunktet
Bemærk

De lige iskruningsforbindelser til 4 mm og 6 mm rørdiametre er kun egnede til brug i lavtryksområdet.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til tilslutning af et rør til et smørepunkt eller fordelingsmanifoldpunkt.

Egnet til udvendig slangediameter

6 mm

Forbindelsesgevind (d2)

M10 x 1 konisk

Nøglevidde (SW)

11 mm

Nøglevidde 2 (SW2)

12 mm

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt, gul

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger