Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lige metrisk VDE-skiftenøgle

VDE skiftenøgle C1 isolering
VDE GAFFELNØGLE NV10 MM

Varenr. 0715002410

EAN 4065746395458

Prisvisning for kunder efter login
Lige metrisk VDE-skiftenøgle

Varenr. 0715002410
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
Isoleret skiftenøgle velegnet til arbejde omkring strømførende dele
Bemærk

Velegnet til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) ved overholdelse af alle gældende sikkerhedsbestemmelser

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Overflade

VDE-isoleret

Nøglevidde (A)

10 mm

Udvendigt mål for skruenøglehoved (B)

25 mm

Håndtagsdiameter (C)

17,2 mm

Længde (L1)

114 mm

Håndtagslængde (L2)

72 mm

Materiale

Krom-vanadium stål

Standarder

EN 60900, DIN 7446

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger