Lige metrisk VDE-skiftenøgle
VDE skiftenøgle C1 isolering
VDE GAFFELNØGLE NV12 MM
Varenr. 0715002412
EAN 4065746395434
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
Isoleret skiftenøgle velegnet til arbejde omkring strømførende dele
Bemærk
Velegnet til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) ved overholdelse af alle gældende sikkerhedsbestemmelser
![]() | |
Overflade | VDE-isoleret |
Nøglevidde (A) | 12 mm |
Udvendigt mål for skruenøglehoved (B) | 29,5 mm |
Håndtagsdiameter (C) | 19,9 mm |
Længde (L1) | 124 mm |
Håndtagslængde (L2) | 75 mm |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Standarder | EN 60900, DIN 7446 |