Lige skotfitting Til pneumatiske bremsesystemer
Lige skotforskruning
LIGE SKOTFORSKRUNING 12MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Overflade A2K
Sølvfarvet, passivering med tyk legering (trivalent krom), legeringstykkelse 8-12 µ
Egnet til rørdiameter | 12 mm |
Forbindelsesgevind (M) | M22 x 1,5 |
Maks. driftstryk | 20 bar |
Forbindelsestype | Indstik |
Nøglevidde | 22 x 24 mm |
Overflade | Zinkbelagt |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)