Liggebræt
Liggebræt Ergo
LIGGEBRÆDT MED 6 HJUL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust
Høj bæreevne på op til 135 kg
Modstandsdygtig over for olie, benzin, kulde, varme og fugtighed
Praktisk og fleksibel
6 store, drejelige hjul
2 store rum til værktøj og smådele
Længde (L) | 1010 mm |
Bredde (B) | 475 mm |
Højde (H) | 130 mm |
Materiale | HDPE - polyethylen med høj tæthed |
Farve | Sort |
Antal hjul | 6 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 5.000 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!