Linjeringspensel af ilderhår, flad
Fitch malerpensel, flad
DETALJE PENSEL, FLAD, STR10
Varenr. 069308510
EAN 4065746292054
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
Fin pensel af høj kvalitet til påføring af opløsningsmiddelbaseret og vandbaseret maling
Nem at håndtere
- Det rå, finskårne og lange træhåndtag passer fint i hånden
Anvendelsesområde
Velegnet til at male, duppe og påføring af selvklæbende grundere og normale grundere
Børster, materiale | Kinesiske og polyesterbørstehår |
Farve på børstehår | Beige |
Langt håndtag, materiale | Træ |
Tylle, materiale | Aluminium |
Børsternes længde | 26 mm |
Størrelse | 10 |
Bredde | 10 mm |
Tykkelse | 6 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!