Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Linjeringspensel af ilderhår, flad

Fitch malerpensel, flad
DETALJE PENSEL, FLAD, STR2

Varenr. 069308502

EAN 4065746292061

Prisvisning for kunder efter login
Linjeringspensel af ilderhår, flad

Varenr. 069308502

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 12 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Fin pensel af høj kvalitet til påføring af opløsningsmiddelbaseret og vandbaseret maling

Nem at håndtere


  • Det rå, finskårne og lange træhåndtag passer fint i hånden
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til at male, duppe og påføring af selvklæbende grundere og normale grundere

Børster, materiale

Kinesiske og polyesterbørstehår

Farve på børstehår

Beige

Langt håndtag, materiale

Træ

Tylle, materiale

Aluminium

Børsternes længde

7 mm

Størrelse

2

Bredde

2 mm

Tykkelse

3 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Malerbakke Med afdrypningsområde

MALERBAKKE, 165MM

Opløsningsmiddelresistent, robust og stabelbar malerbakke
x 5 stk.