Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Linsehovedskrue med hoved med Z-krydskærv DIN 966, A2 rustfrit stål, ulegeret

DIN 966 rustfrit stål A2 uleg. Z
M.SKRUE DIN966 A2 LH Z2 M5X16

Varenr. 028295 16

EAN 4050382378071

Prisvisning for kunder efter login
Linsehovedskrue med hoved med Z-krydskærv DIN 966, A2 rustfrit stål, ulegeret

Varenr. 028295 16

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1000 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

DIN 966 er trukket tilbage og erstattet af ISO 7047. Der er begrænset lighed (nogle hovedhøjder og hoveddiametre er blevet ændret | gevindlængder ændret | styrkeklasse 5.8 og 8.8 udeladt | forsænkede hoveders indtrængningsdybder ændret).

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M5

Længde (l1)

16 mm

Hoveddiameter (dk)

9,2 mm

Hovedhøjde (k1)

2,5 mm

Standarder

DIN 966

Materiale

Rustfrit stål A2

Egenskabsklasse

50

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Linsehoved

Kærvtype

Krydshoved

Indvendig kærv

Z2

Gevindtype

M

Stigning

0,8 mm

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Fuldt gevind

Produktklasse

A

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger