Linsehovedskrue med hoved med Z-krydskærv DIN 966, stål 4.8, ulegeret
DIN 966 stål 4.8, ulegeret, Z
M.SKRUE DIN966 4.8 LH Z1 BLK M2,5X10
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
DIN 966 er trukket tilbage og erstattet af ISO 7047. Der er begrænset lighed (nogle hovedhøjder og hoveddiametre er blevet ændret | gevindlængder ændret | styrkeklasse 5.8 og 8.8 udeladt | forsænkede hoveders indtrængningsdybder ændret).
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M2,5 |
Længde (l1) | 10 mm |
Hoveddiameter (dk) | 4.7 mm |
Hovedhøjde (k1) | 1.5 mm |
Standarder | DIN 966 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 4,8 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Linsehoved |
Kærvtype | Krydshoved |
Indvendig kærv | Z1 |
Gevindtype | M |
Stigning | 0.45 mm |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Produktklasse | A |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)