Loddepistol MJ-360
Loddepistol MJ-360
GASBRÆNDER MJ-360
Varenr. 0984990500
EAN 4065746471800
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
Selvantændende (Piezo-tænding)
- Kontinuerlig flamme-/effektregulering - optimal tilpasning til den pågældende arbejdssituation
- Knaplås til kontinuerlig anvendelse
- Høj arbejdstemperatur (maks. 1.300 °C) trods kompakt design
- Stabil, præcis flamme i alle positioner
- Ergonomisk håndtag
- Velegnet til kommerciel lightergas (butangas)
Bemærk
Leveres tom (uden gas)
Anvendelsesområde
Til lodning, krympning, svejsning og tinbelægning osv. Velegnet til værksteder, kundeservice, laboratorier, værksteder, reparationer, hobbyer, køkkener osv.
Instruktioner
Udluft tanken via ventilen før påfyldning (f.eks. ved hjælp af spidsen af en kuglepen)
Flammetemperatur maks. | 1300 °C |
Min./maks. driftstid | 15-45 min. |
Gasindsugningskapacitet | 10 ml |
Længde x bredde x højde | 118 x 42 x 135 mm |
Farve | Sort |