Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Longlife & Speed HSSCo8 bimetal-hulsav

HULSAV-CYL-HSSCO-BIMET-Ø71MM

Varenr. 0632900071

EAN 4053479341798

Prisvisning for kunder efter login
Longlife & Speed HSSCo8 bimetal-hulsav

Varenr. 0632900071

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Udviklet til stål og rustfrit stål: Ekstremt hurtig borehastighed og lang levetid, selv i massive materialer af rustfrit stål
  • Nyudviklet tandform til ekstremt hurtig savning med minimal anstrengelse

  • Den robuste bundplade med ekstra gevind giver høj centreringsevne og nøjagtighed ved sidevandring

  • Meget støj- og vibrationssvagt arbejde til en skæredybde på 38 mm

  • Combi-vario-tænder fremstillet i M42 bimetal (8 % kobolt) sikrer lang levetid og pålidelig skærekapacitet
Bemærk
  • Overhold altid hastighedsværdierne. For høje omdrejningshastigheder gør tænderne sløve og dermed cylindersaven ubrugelig

  • Til regelmæssig brug på stål og rustfrit stål anbefaler vi vores HW-bestykkede hulsave
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til stål, rustfrit stål, støbt metal, kobber, bronze, aluminium, træ og visse typer plast.

Instruktioner
  • Start boring med lav borekraft

  • Fortsæt med at bore med et lavt og jævnt tryk. Undgå pendulbevægelser under boring

  • Vær opmærksom på oplysningerne i hastighedstabellen, og anvend kølevæske

  • Ventilér jævnligt hulsaven, når den anvendes til træ og kunsttræmaterialer

Diameter (Ø)

71 mm

Skæredybde

38 mm

Kærvtype

Udvendig sekskant

Anbefalet omdrejningshastighed i blødt stål

120 o/min

Anbefalet omdrejningshastighed i værktøjsstål og rustfrit stål

60 o/min

Anbefalet omdrejningshastighed i støbejern

80 o/min

Anbefalet omdrejningshastighed i messing

160 o/min

Anbefalet omdrejningshastighed i aluminium

180 o/min

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Adapter A2 til bi-metalhulsav til diametre på 32 til 200 mm

ADAPTER A2

Til pålidelig brug af bi-metalcylindersave med store diametre.
x 3 stk.
Adapter A2 Med centerbor

WURTH-HOLDER M/BOR 32-200MM A2

x 1 stk.
Hulsav, adapter A2 Med udkastfunktion

HOLDER M BOR A2 MED UDKASTFUNKTION

x 1 stk.
Lynskiftebeslag til bimetalhulsave

HULSAVSADAPTER MED HURTIGUDLØSER

En adapter til alle diametre
x 1 stk.
Kombinationsadapter A4/A2 til hulsav

KOMBI ADAPTER A2.A4

x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger