Longlife & Speed HSSCo8 bimetal-hulsav
HULSAV-CYL-HSSCO-BIMET-Ø75MM
Varenr. 0632900075
EAN 4053479341804
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Nyudviklet tandform til ekstremt hurtig savning med minimal anstrengelse
- Den robuste bundplade med ekstra gevind giver høj centreringsevne og nøjagtighed ved sidevandring
- Meget støj- og vibrationssvagt arbejde til en skæredybde på 38 mm
- Combi-vario-tænder fremstillet i M42 bimetal (8 % kobolt) sikrer lang levetid og pålidelig skærekapacitet
- Overhold altid hastighedsværdierne. For høje omdrejningshastigheder gør tænderne sløve og dermed cylindersaven ubrugelig
- Til regelmæssig brug på stål og rustfrit stål anbefaler vi vores HW-bestykkede hulsave
Velegnet til stål, rustfrit stål, støbt metal, kobber, bronze, aluminium, træ og visse typer plast.
- Start boring med lav borekraft
- Fortsæt med at bore med et lavt og jævnt tryk. Undgå pendulbevægelser under boring
- Vær opmærksom på oplysningerne i hastighedstabellen, og anvend kølevæske
- Ventilér jævnligt hulsaven, når den anvendes til træ og kunsttræmaterialer
Diameter (Ø) | 75 mm |
Skæredybde | 38 mm |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Anbefalet omdrejningshastighed i blødt stål | 115 o/min |
Anbefalet omdrejningshastighed i værktøjsstål og rustfrit stål | 55 o/min |
Anbefalet omdrejningshastighed i støbejern | 75 o/min |
Anbefalet omdrejningshastighed i messing | 155 o/min |
Anbefalet omdrejningshastighed i aluminium | 175 o/min |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!