Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Longlife skæreskive Til aluminium/ikke-jernholdige metaller

Skæreskive til aluminium, Longlife
SKÆRESKIVE LL-GUL-ALU 230X2,5MM

Varenr. 0670122302

EAN 4038898431398

Prisvisning for kunder efter login
Longlife skæreskive Til aluminium/ikke-jernholdige metaller

Varenr. 0670122302

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Meget lang levetid og god skæreevne
  • Ekstremt høj brudstyrke

  • Meget høj stabilitet over for sidepåvirkninger
Bemærk
  • Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur

  • Arbejd kun med passende værnemidler

  • Brug altid et passende beskyttelsesdæksel under skærearbejdet

  • Brug kun ubeskadigede skiver

  • Bloker/vip ikke skiverne, når der skæres - øget risiko for brud!

  • Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk

  • Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod maskinen

  • For yderligere information henvises til folderen i pakken

Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisation for slibeværktøjssikkerhed)

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Særligt velegnet til aluminium, aluminiumlegeringer og andre ikke-jernholdige metaller som f.eks. kobber, messing, bronze osv.

  • Adskillelse af støberester, massive materialer, rør, profiler og metalplader osv.

Alsidighed (punktsystem)

1 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

4 af 4 punkter

Skæreevne (pointsystem)

2 af 4 punkter

Håndtering/brugervenlighed (pointsystem)

2 af 4 punkter

Skærekvalitet (pointsystem)

2 af 4 punkter

Diameter x tykkelse

230 x 2,5 mm

Borehul

22,23 mm

Design

Lige

Maks. omdrejningshastighed

6600 o/min

Maks. periferihastighed

80 m/sek.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger