Longlife skæreskive Til sten
Skæreskive til sten Longlife
SKÆRESKIVE LL-GRÅ-STEN 125X2,5MM


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ekstremt høj brudstyrke
- Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur
- Arbejd kun med passende værnemidler
- Brug altid et passende beskyttelsesdæksel under skærearbejdet
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Bloker/vip ikke skiverne, når der skæres - øget risiko for brud!
- Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk
- Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod værktøjet
- For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)
- Særligt velegnet til sten, natursten, kunstige sten, kalciumsilikatblok, beton/armeret beton
- Skæring af sten, plader, præfabrikerede dele, lersten, fliser, lerrør, tagsten og klinker, mursten osv.
Alsidighed (punktsystem) | 1 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Skæreevne (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Håndtering/brugervenlighed (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Skærekvalitet (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Diameter | 125 mm |
Diameter x tykkelse | 125 x 2,5 mm |
Tykkelse | 2.5 mm |
Borehul | 22.23 mm |
Design | Forkrøppet |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Maks. periferihastighed | 80 m/s |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)