Longlife skæreskive Til stål
Skæreskive til stål, Longlife
SKÆRESKIVE LL-BLÅ-STÅL 125X2,5MM
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ekstremt høj brudstyrke
- Meget høj stabilitet over for sidepåvirkninger
- Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur
- Arbejd kun med passende værnemidler
- Brug altid et passende beskyttelsesdæksel under skærearbejdet
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Bloker/vip ikke skiverne, når der skæres - øget risiko for brud!
- Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk
- Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod værktøjet
- For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)
- Velegnet til stål
- Skæring af massive materialer, tykvæggede rør, profiler og metalplader osv.
Alsidighed (punktsystem) | 1 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Skæreevne (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Håndtering/brugervenlighed (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Skærekvalitet (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Diameter | 125 mm |
Tykkelse | 2,5 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Design | Trukket |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Maks. periferihastighed | 80 m/sek. |