Læsserulle til aluminiumlastholder
Lastvalse til lastholder
LASTEVALSE LTROVWT 1050X200
ORSYMOBIL
Varenr.
096380 444
EAN 4056807923130
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
Til nem pålæsning og aflæsning af lastholderen
- Beskytter kanten af taget
- Enkel montering
Bemærk
Må kun anvendes sammen med aluminiumlastholder.
Materiale | Rustfrit stål |
Antal stykker | 5 STK |
Længde | 310 mm |
Bredde | 1050 mm |
Højde | 40 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 3.050 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!