Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
3105-B1:/content/teaser/2020/Klar til vinterferie/katalogside_topbaanner.jpg

Vi er tæt på vinterferien og vi har mange produkter som (også) er gode til når du skal syd- eller nordpå. Derfor har vi samlet en række produkter, som er gode at huske når du tager afsted i kulden.

UNDERTRØJE, BASIC

T-shirt med lange ærmer. Sort/grå med rød stribe ved ærmet.

LANGE UNDERBUKSER, BASIC

Med bredt elastikbånd. Sort/grå med rød stribe langs benet.

THINSULATE® FLEECEHUE

Grå, kan vaskes ved 30 °C

POWERBANK

Med 2 USB-porte og mikro-USB kabel. Kapacitet: 10.000 mAh

ALKALINE BATTERI HIGH POWER

Høj kapacitet og lang levetid. Micro 1,5 V (AAA)

GENOPLADELIG LED PANDELAMPE

To-trins lysstyrke: Halv/fuld styrke. Med bevægelsescensor ved afstand op til 5 cm fra lampen. Velegnet som løbelampe.

GUMMISTIFT

Silikonefri stift til pleje af gummilister. Forebygger fastfrysning. 75 ml

LÅSECYLINDERSPRAY

Forhindrer fastfrysning af bilens låsecylindre. 50 ml

SUPER AFISNINGSSPRAY

Fjerner is og hvid rim hurtigt og effektivt. 500 ml

HELÅRS SPRINKLERVÆSKE

Færdigblandet sprinklervæske i plastpose med hældetud. Frostbeskyttet ned til -21 ° C. 3 l

ISSKRABER MED HÅNDTAG

Med stabil kant for nem fjernelse af is. Bredde: 75 mm bred

BOOSTER 12 V LI-ION

Professionelt, meget kraftfuldt udstyr til starthjælp. Starter alle biler med 12 V spænding.

HI-VIS VEST

Gul sikkehedsvest med to brede refleksstriber hele vejen rundt. Husk en til alle i bilen. One size.

FØRSTEHJÆLPSTASKE

Handy taske med assorteret indhold, som er velegnet til behandling af mindre skader.

VISION BLACK

Smart sikkerhedsbrille i stålstel med mørk linse. Kan anvendes som solbrille.