Luftforsynet åndedrætsværn, Airflow
Malerskærm Airflow med bælte
AIRFLOW MALERSKÆRM KOMP. M/BÆLTE . REG.
Varenr. 0899482100
EAN 4046777266818
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Komplet sæt med flere dele
- Friskluftforsynet malerskærm med stort udsyn og plads til almindelige briller
- Bælte med kulfilterelement, der fjerner lugt og smag fra systemet
- Advarselsfløjte som aktiveres, hvis luftgennemstrømningen til masken bliver for lav (under 180 l/min)
- Sort nylonbælte med solidt plastspænde
Systemet tilkobles en kompressor med min. ydelse på 600l/min. Det er vigtigt, at kompressoren står et sted, hvorfra der tilføres ren og tør trykluft.
Maske og filter er godkendt efter EN 14594, Klasse B
Åndedrætsværnet kan anvendes til malearbejde. Det skal vælges i arbejdssituationer, hvor iltkoncentrationen er mindre end 17 %, eller hvor der er risiko for iltmangel, f.eks.siloer og tanke. Det skal også anvendes ved høje koncentrationer af forurenende stoffer i luften, hvis der ikke findes filtre, som kan optage stofferne og til arbejde, hvor der skal anvendes maske mere end 3 timer pr. dag.