Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lufthydraulisk løftebord EE-MS10

Mobil batteri løftebord EE-MS10
BATTERILØFTEBORD 1000KG

Varenr. W192401000

EAN 4068362139253

Prisvisning for kunder efter login
Lufthydraulisk løftebord EE-MS10

Varenr. W192401000

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med en løftekapacitet på 1000kg er dette lufthydrauliske løftebords anvendelser mange.

Bordet er designet til demontering og reparation af batteripakker på elbiler samt motor, gearkasse, drivaksel, brændstof tank, affjedring, beslag og chassis-komponenter til traditionelle køretøjer.


Bordet har en lav start højde på blot 570mm som gør det muligt at sænke emnet ned i en ergonomisk arbejdshøjde.



  • Betjenes af en fodaktiveret pneumatisk drevet hydraulisk pumpe.

  • Justerbar hastighedsregulering ved sænkning

  • Justerbart arbejdsbord: Kan vippes ved at justere to uafhængige håndtag.

  • Arbejdsbordet kan forlænges til 1480mm i længden for flere anvendelser.

  • Forberedte huller (100mmx100mm) på arbejdsbordet til positionering og fastgørelse af f.eks. motor eller forbro med specialbeslag.

  • Udstyret med fire kraftige og slidbestandige hjul, der kan låses i bestemt retning og bremses så det ikke ruller.

  • Overbelastningstestet på 120% af den nominelle kapacitet.

  • Stor baseramme for bedre stabilitet og pålidelighed.

  • Forberedte huller på begge sider af arbejdsbordet til fastgørelse af last med surringsstropper.

  • Pulverlakeret overflade sikrer en stærk overfladebehandling.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

AnvendelsesområdeTil demontering og reparation af batteripakker på elbiler samt motor, gearkasse, drivaksel, brændstof tank, affjedring, beslag og chassis-komponenter på traditionelle køretøjer.

Maks. løftekapacitet (10)

1000 kg

Bredde (20)

800 mm

Højde (30)

570 mm

Længde (40)

1480 mm

Produktvægt (pr. vare) (50)

346,000 kg

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Stiknippel serie 2000

NIPPEL 1/4 UDV. GEVIND

Med udvendigt gevind
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Motoradaptersæt til løftebord EE-MS10

UNIVERSAL ADAPTER TIL EE-MS10

x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
Reservedele til dette produkt:
Hydraulikslange EE-MS10

HYDRAULIKSLANGE 350 MM TIL EE-MS 10

x 1 stk.
Hydraulikslange EE-MS10

HYDRAULIKSLANGE 1000 MM TIL EE-MS 10

x 1 stk.
Ventil til EE-MS10

REGULATORVENTIL TIL BATTERIBORD EE-MS10

x 1 stk.
Hjul til EE-MS10

HJUL TIL BATTERI BORD EE-MS10

x 1 stk.
Hæve/sænke pumpe EE-MS10

HYDRAULIKPUMPE TIL BATTERIBORD EE-MS10

x 1 stk.
Hydraulikcylinder EE-MS10

HYDRAULIKCYLINDER TIL EE-MS10

x 1 stk.
Hjul til EE-MS10

HJUL MED LÅS TIL BATTERI BORD EE-MS10

x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger