Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Luftskraldenøgle, DRS 3/8 mini

Luftskraldenøgle, DRS 3/8 mini
LUFTSKRALDE 3/8. MINI

Varenr. 07038210

EAN 4050641465740

Prisvisning for kunder efter login
Luftskraldenøgle, DRS 3/8 mini

Varenr. 07038210
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
Tilbehør: Trykluftnippel, art.nr. 0699100618

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Værktøjsoptag

3/8 udvendig firkant

Maks. moment

30 Nm

Længde

125 mm

Lydtryksniveau

79,5 dB

Driftstryk

6,2 bar

Luftforbrug

93 l/min.

Min. indvendig diameter for slange

9 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
3/8 slagtopnøgleindsats sekskantet, metrisk, kort

3/8 SLAGTOP 6-KT 8MM

x 1 stk.
Specialolie Til pneumatiske værktøjer

SPECIAL OLIE T.TRYKLUFT, 1L

Specialolien er særligt egnet til brug i pneumatiske smøreanordninger.
x 1 stk.
Lille tågesmøreapparat til pneumatiske værktøjer

SMØREÆG INDV 1/4X1/4

Til direkte tilslutning til ikke-stationære enheder med optimal dosering.
x 1 stk.
Stiknippel serie 2000

NIPPEL 1/8. UDV.GEVIND

Med udvendigt gevind