Luftspiralslange, universal
Spiralluftslange Uni
LUFT SPIRAL SLANGE, KØRETØJ, 4M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Universalspole med adaptersystem som sortiment
Minimerede opbevaringsomkostninger med bred dækning
95 % markedsdækning med 5 adaptere
Fleksibel brug uden kostbar opbevaring
Tilslutninger med bevægelig omløbermøtrik
Let at tilslutte, da spolen ikke drejer under monteringen (især på Duomatic-koblinger)
Indpresningstilslutninger
Længere levetid, da slangen ikke beskadiges af skæreringstilslutninger
Med vejrbestandig plastbeskyttelse, der ikke knækker
Ingen reduktion i fjederkraften ved vejr- og bøjningsbelastning
Komplet med plastholdeøje
Gør det muligt at montere spiralslangen korrekt, selv ved kørsel uden anhænger
Med farvekodning (gul, rød) på sorte spoler
Ingen forvirring ved tilslutning af forsynings- og bremseslanger
![]() | |
Materiale | PA - polyamid |
Arbejdslængde | 4.0 m |
Diameter | 110 mm |
Antal viklinger | 20 STK |
Farve | Sort |
Farve på anti-knækbeskyttelse | Rød |
Forbindelsesgevind | M18 x 1,5 |
Min./maks. temperaturforhold | -40 til 70 °C |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)