Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lukkeskive

DIN 470 stål ulegeret
TÆTNINGSSKIVE DIN470 BLANK Ø63

Varenr. 04710 63
EAN 4024835399043

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

DIN 470 ulegeret stål
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

DIN 470

Udvendig diameter (d1)

63 mm

Højde (h1)

7,7 mm

Tykkelse (s1)

2 mm

Materiale

Stål

Overflade

Ulegeret

RoHS-kompatibel

Ja

Radius (r)

90 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger