Lukkeskive
DIN 470, stål, forzinket
TÆTNINGSSKIVE DIN470 FZB Ø20
Varenr.
047100 20
EAN 4046778605470
Dag-til-dag levering for varer på hovedlager
Bestil inden: 4 timer, 46 min., 29 sek.Online-shoppen holder aldrig lukket. Bestil før klokken 16.00 mandag-torsdag og før klokken 14.30 om fredagen og få leveret dine varer den efterfølgende hverdag. Weekend og helligdage undtaget – her pakkes varerne den førstkommende hverdag og leveres hverdagen efter.
Har du brug for dine varer her og nu? Bestil online og vælg afhentning i butik eller kontakt kundeservice på tlf. +45 79 32 31 70. Lægges bestillingen senest en time før butikkens lukketid, er det muligt at hente dine varer samme dag, forudsat, at varen er på lager i den pågældende butik. Weekend og helligdage undtaget.
DIN 470 galvaniseret stål, blå passiveret (FZB)
Standarder | DIN 470 |
Udvendig diameter (d1) | 20 mm |
Højde (h1) | 3.45 mm |
Tykkelse (s1) | 1.6 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zink, lagtykkelse 5, blank, blålig til blåligt iriserende |
RoHS-kompatibel | Ja |
Radius (r) | 28 mm |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)