Lukket blindnitte, fladhoved
Lukket blindnitte, fladhoved, kobber/stål
BLINDNITTE LUK KOB/ST (0,5-2,0) 3,2X6,5
Varenr. 094003260
EAN 4011231863216
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Specielt nitteområde
Disse nitter anvendes til fremstilling og montering af kobbertagrender, kobberbeklædning (f.eks. til åbne pejse) osv.
![]() | |
Nominel diameter x længde (Ø d1 x l1) | 3,2 x 6,5 mm |
Hoveddiameter (dk) | 6,0 mm |
Hovedhøjde (k1) | 1,3 mm |
Min./maks. spændeområde | 0,5-2,0 mm |
Muffe, materiale | Kobber |
Dorn, materiale | Stål |
Overflade for bøsningen | Almindelig |
Overflade for dornen | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Borehulsdiameter | 3,3 mm |
Belastning for forskydningsfraktur | 950 N |
Trækbrudsbelastning | 1250 N |
Hovedtype | Kuppelhoved |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!