Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lukket blindnitte, fladhoved

Lukket blindnitte, kuppelhoved, kobber/A2
BLINDNITTE LUKKET KOBBER/A2 3,2X6,5

Varenr. 094013265

EAN 4011231863339

Prisvisning for kunder efter login
Lukket blindnitte, fladhoved

Varenr. 094013265

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 500 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Hylster: Kobber. Dorn: A2 rustfrit stål
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter x længde (Ø d1 x l1)

3,2 x 6,5 mm

Hoveddiameter (dk)

6,2 mm

Hovedhøjde (k1)

1,0 mm

Min./maks. spændeområde

0,5-2,0 mm

Muffe, materiale

Kobber

Dorn, materiale

Rustfrit stål A2

Overflade for bøsningen

Almindelig

Overflade for dornen

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Borehulsdiameter

3,3 mm

Belastning for forskydningsfraktur

1250 N

Trækbrudsbelastning

1300 N

Hovedtype

Kuppelhoved

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Håndholdt nittetang

ZEBRA BLINDNITTETANG

Til bearbejdning af blindnitter i aluminium, kobber, stål og rustfrit stål med 2,4 mm, 3 mm og 4 mm diameter og blindnitter i aluminium med 5 mm diameter
x 1 stk.
Håndholdt nittetang

ENHÅNDS-BLINDNITTETANG 3-4MM

Til bearbejdning af blindnitter med ∅ 2,4 mm, 3 mm og 4 mm i aluminium, kobber, stål og rustfrit stål samt blindnitter på ∅ 5 mm i aluminium
x 1 stk.
Håndholdt nittetang med roterende hoved

HÅNDNITTETANG M. DREJELIGT HOVED

x 1 stk.
ANG 18 COMPACT M-CUBE akku blindnittepistol

18V AKKU BLINDNITTE, PAP, U.A/L, MCUBE

Til ledningsfri bearbejdning af blindnitter fremstillet af alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter
x 1 stk.
Blindnittepistol, trykluft, PNG 102

LUFTBLINDNITTE PISTOL PNG102

Praktisk, kompakt trykluftenhed med justerbar sugning af nittedorn med en aflåselig skydekontakt til forarbejdning af blindnitter.
x 1 stk.
Blindnittepistol, trykluft, PNG 122

LUFTBLINDNITTE PISTOL PGN122

Praktisk, kompakt trykluftenhed med justerbar sugning af nittedorn med en aflåselig skydekontakt til forarbejdning af blindnitter
x 1 stk.
Håndholdt nittetang med lang dyse

ZEBRA NITTETANG M/LANG MUNDSTK

Til forarbejdning af blindnitter i aluminium, kobber, stål og rustfrit stål med en diameter på 3,2 mm, 4 mm og 4,8 mm