Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lukket blindnitte, fladhoved

Lukket blindnitte, kuppelhoved, rustfrit stål A2/C1
LUK BL.NITTE A2/C1 (2,5 - 5,0) 3,2X9,5

Varenr. 0937113295

EAN 4038898705130

Prisvisning for kunder efter login
Lukket blindnitte, fladhoved

Varenr. 0937113295

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 500 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Muffe: A2 rustfrit stål; dorn: rustfrit stål C1
  • Fastsiddende nittedorn


  • Meget tyk nittehylsevæg takket være tyndere dorn, hvilket sikrer høj forskydningsstyrke.


  • Lukket nittehylster


  • Luft- og stænksikker nitning
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter x længde (Ø d1 x l1)

3,2 x 9,5 mm

Hoveddiameter (dk)

6,5 mm

Hovedhøjde (k1)

1,0 mm

Min./maks. spændeområde

2,5-5,0 mm

Muffe, materiale

Rustfrit stål A2

Dorn, materiale

Rustfrit stål C1

RoHS-kompatibel

Ja

Borehulsdiameter

3,3 mm

Belastning for forskydningsfraktur

2000 N

Trækbrudsbelastning

2200 N

Hovedtype

Kuppelhoved

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Blindnittepistol, trykluft, PNG 102

LUFTBLINDNITTE PISTOL PNG102

Praktisk, kompakt trykluftenhed med justerbar sugning af nittedorn med en aflåselig skydekontakt til forarbejdning af blindnitter.
x 1 stk.
Blindnittepistol, trykluft, PNG 122

LUFTBLINDNITTE PISTOL PGN122

Praktisk, kompakt trykluftenhed med justerbar sugning af nittedorn med en aflåselig skydekontakt til forarbejdning af blindnitter
x 1 stk.
Håndholdt nittetang med lang dyse

ZEBRA NITTETANG M/LANG MUNDSTK

Til forarbejdning af blindnitter i aluminium, kobber, stål og rustfrit stål med en diameter på 3,2 mm, 4 mm og 4,8 mm
x 1 stk.
Håndholdt nittetang med roterende hoved

HÅNDNITTETANG M. DREJELIGT HOVED

x 1 stk.
ANG 18 COMPACT M-CUBE akku blindnittepistol

18V AKKU BLINDNITTE, PAP, U.A/L, MCUBE

Til ledningsfri bearbejdning af blindnitter fremstillet af alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter
x 1 stk.
Håndholdt nittetang

ZEBRA BLINDNITTETANG

Til bearbejdning af blindnitter i aluminium, kobber, stål og rustfrit stål med 2,4 mm, 3 mm og 4 mm diameter og blindnitter i aluminium med 5 mm diameter
x 1 stk.
Håndholdt nittetang

ENHÅNDS-BLINDNITTETANG 3-4MM

Til bearbejdning af blindnitter med ∅ 2,4 mm, 3 mm og 4 mm i aluminium, kobber, stål og rustfrit stål samt blindnitter på ∅ 5 mm i aluminium