Lukket blindnitte, fladhoved
Lukket blindnitte, kuppelhoved, aluminium/A2
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fastsiddende nittedorn
- Meget tyk nittehylstervæg takket være tyndere dorn, hvilket sikrer høj forskydningsstyrke
- Lukket nittehylster
- Luft- og stænksikker nitning
![]() | |
Nominel diameter x længde (Ø d1 x l1) | 3,2 x 12,5 mm |
Hoveddiameter (dk) | 6,4 mm |
Hovedhøjde (k1) | 1,0 mm |
Min./maks. spændeområde | 6,0-8,0 mm |
Muffe, materiale | Aluminium |
Dorn, materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade for bøsningen | Almindelig |
Overflade for dornen | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Borehulsdiameter | 3,3 mm |
Belastning for forskydningsfraktur | 1100 N |
Trækbrudsbelastning | 1450 N |
Hovedtype | Kuppelhoved |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!