Lygtejusteringapparat HL 300
Lygtejustering HL 300
LYGTEJUSTERING HL 300
Varenr. W615900006
EAN 4058794521962
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lygtejusteringapparat til måling af flere nye forlygtesystemer såsom Matrix og LED.
- Anvender C-MOS kamerateknologi, som sikrer størst mulig præcision i måling af lysstyrke og lyskegle.
- Let at betjene og med dansksproget brugerflade og 5,7” touch skærm
- Letvægtskonstruktion med drejbar søjle
- Indbygget printer, USB-port og RS232-tilslutning, Wi-Fi og Bluetooth-teknologi.
Anvendelsesområde
- Kan anvendes til alle køretøjer uanset lyskilder.
- Halogen, xenon, led.
- Lysmønster: Europæisk venstre/højre kørsel, USA og Japan.
Bredde | 670 mm |
Højde | 1790 mm |
Nominel spænding | 12 V/DC |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!