Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lygtejusteringsapparat HL 100

Lygtejustering HL 100
LYGTEJUSTERING HL 100

Varenr. W615900005

EAN 4046777990942

Prisvisning for kunder efter login
Lygtejusteringsapparat HL 100

Varenr. W615900005

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Hurtigt og præcist lygtejusteringsapparat.
  • Mekanisk forlygtetester

  • Med digitalt luxmeter og drelig søjle

  • Egnet til de fleste typer lygter, herunder halogen og Xenon


  • Analog luxmeter

  • Spejlvisir

  • Glidesystem med otte hjul

  • Sprøjtestøbt optisk boks af plast

  • Ekstruderet aluminiumsøjle

  • Stål bund
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til justering af lygter.

Bredde

712 mm

Højde

1820 mm

Nominel spænding

0 V/AC

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger