Lynskiftebeslag til hårdmetalhulsave
Lynskiftemontering til hårdmetalhulsave
KVIK ADAPTER TIL HULSAV BYG
Varenr. 0632700000
EAN 4065233034907
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtig, praktisk og sikker
- Skift hurtigt og nemt mellem forskellige diametre med specialadapteren
- Det er ikke nødvendigt at fjerne adapteren fra bore- eller spændepatronen for at skifte sav. Dette giver mulighed for enhåndsbetjening.
Meget høj præcision og holdbarhed
Meget lave produktionstolerancer og skaft med 3 flader for signifikant reducerede vibrationer i saven og en optimal pasform i bore- og spændepatronen. Dette giver en længere levetid for hulsaven og reduceret slid på lejerne.
Egnet til hulsavsdiameter | 14 - 152 mm |
Skaftdiameter | 11 mm |
Kærvtype | Saddel |
Længde | 140 mm |
CENTERBOR I HÅRDMETAL TIL HM CYLINDERSAV
CENTERBOR SMART STEP TIL HM CYLINDERSAV