Lynspændemøtrik Fixtec
Lynlåsemøtrik Fixtec til vinkelsliber
CLICKMØTRIK F. MAX Ø150MM M14
Varenr.
0702480900
EAN 4024835518253
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
Værktøjsfri udskiftning af slibemateriale til vinkelslibere. Strammes og løsnes manuelt
Til vinkelslibere med diameter på op til maks. Ø 150 mm med kommercielt tilgængelige M14-spindelgevind
Om nødvendigt kan hurtigmøtrikken også løsnes med en taphulsnøgle
- Hullerne er placeret under clipsen
- Brug en egnet taphulsnøgle
Bemærk
Når spændeflangen og skære- eller skrubbeskiven er monteret, skal den fremstående spindellængde være mindst 3 mm.
Instruktioner
Fold clipsen opad, og skru møtrikken på i urets retning med slibespindlen låst. Fold clipsen ind igen.
Diameter | 49 mm |
Højde | 9 mm |