Lynsurringsrem til indstikning
Lynsurringsrem til underenhed
SPÆNDESTROP RØD L3000MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Nem at bruge
- Testet op til 300 daN
Bredde | 25 mm |
Længde | 3000 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,195 kg |
Krogens form | Flad krog |
Farve | Rød |
Materiale | PES - polyester |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!