MIG/MAG svejseslange MB EVO Pro
Gasslange MB EVO PRO
MB EVO PRO 24 KD 4 M, LUFTKØLET
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ergonomisk korrekt design
- Udløser position, udløserkonstruktion og kugleledskonstruktion garanterer optimal balance og komfort ved alle svejsepositioner
- To-komponent håndtag
Luftkøling
- Reduceret vægt - op til 34 %
- Optimal indre geometri giver et køligere greb og sikrer maksimal mekanisk styrke
Vandkøling
- Optimal afkøling af brænder
- Optimeret frontnedkøling øger sliddelenes levetid og muliggør svejsning ved højere effektudgange
Vandkølede slanger: Der anbefales en nedkølingscyklus på 4 minutter efter endt svejsning for at beskytte komponenterne mod overdreven varmeopbygning
Egnet til min./maks. wirediameter | 0,8-1,2 mm |
Typebeskrivelse | Luftkølet, MB EVO PRO 24 KD |
Slangelængde | 4 m |
Egnet til maks. wirediameter | 1,2 mm |
Maks. svejsestrøm CO2 | 250 A |
Maks. svejsestrøm mixed gas | 220 A |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!