Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

MIG/MAG svejseslange MB EVO Pro

Gasslange MB EVO PRO
MB EVO PRO 36 KD 4 M, LUFTKØLET

Varenr. 9501008991
EAN 4065746004350

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Komplet svejseslange med unik ergonomi og optimalt vægtforhold som sikrer en øget kontrol under svejsning

Ergonomisk korrekt design


  • Udløser position, udløserkonstruktion og kugleledskonstruktion garanterer optimal balance og komfort ved alle svejsepositioner

  • To-komponent håndtag


Luftkøling


  • Reduceret vægt - op til 34 %

  • Optimal indre geometri giver et køligere greb og sikrer maksimal mekanisk styrke


Vandkøling


  • Optimal afkøling af brænder

  • Optimeret frontnedkøling øger sliddelenes levetid og muliggør svejsning ved højere effektudgange
Bemærk

Vandkølede slanger: Der anbefales en nedkølingscyklus på 4 minutter efter endt svejsning for at beskytte komponenterne mod overdreven varmeopbygning

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til min./maks. wirediameter

0,8-1,2 mm

Typebeskrivelse

Luftkølet, MB EVO PRO 36 KD

Slangelængde

4 m

Egnet til maks. wirediameter

1,2 mm

Maks. svejsestrøm CO2

320 A

Maks. svejsestrøm mixed gas

290 A

Reservedele til dette produkt:
Spiralliner

SPIRALL PTFE 1,5X4,5X440, RØD, 0,6-0,8MM

Trådføring til inert gas-svejsetråd i SG 2/SG 3
x 1 stk.
Spiralliner

SPIRALL PTFE 2,0X4,5X440, RØD, 0,9-1,2MM

Trådføring til inert gas-svejsetråd i SG 2/SG 3
x 1 stk.
Spiralliner

LINE PTFE C 1,5X4,5X440, SORT, 0.6-0.8MM

Trådføring til inert gas-svejsetråd i SG 2/SG 3
x 1 stk.
Spiralliner

LINE PTFE C 2,0X4,5X440, SORT, 0.9-1.2MM

Trådføring til inert gas-svejsetråd i SG 2/SG 3
x 1 stk.
Kontaktdyse

KONTAKTDYSE M8X30, ECU 1,0MM

M8 gevindstrømdyse
Svanehals MB EVO Pro

SVANEHALS MB EVO PRO 36 KD

Til MIG/MAG svejseslange MB EVO Pro
x 1 stk.
Spiralliner

SPIRALLINER 1,5X4,5X340, BLÅ, 0.6-0.8MM

Trådføring til inert gas-svejsetråd i SG 2/SG 3
x 1 stk.
Spiralliner

SPIRALLINER 1,5X4,5X440, BLÅ, 0.6-0.8MM

Trådføring til inert gas-svejsetråd i SG 2/SG 3
x 1 stk.
Spiralliner

SPIRALLINER 1,5X4,5X540, BLÅ, 0.6-0.8MM

Trådføring til inert gas-svejsetråd i SG 2/SG 3
x 1 stk.
Spiralliner

SPIRALLINER 2,0X4,5X340, RØD, 1.0-1.2MM

Trådføring til inert gas-svejsetråd i SG 2/SG 3
x 1 stk.
Spiralliner

SPIRALLINER 2,0X4,5X440, RØD, 1.0-1.2MM

Trådføring til inert gas-svejsetråd i SG 2/SG 3
x 1 stk.
Spiralliner

SPIRALLINER 2,0X4,5X540, RØD, 1.0-1.2MM

Trådføring til inert gas-svejsetråd i SG 2/SG 3
x 1 stk.
Gasdyse, Binzel

GASKOP MB 36 CYLINDRISK

Gasdyse, Binzel

GASKOP MB 36 KONISK

Gasfordeler

GASFORDELER MB 26 KD

x 10 stk.
Gasfordeler

GASFORDELER MB 401/501 D HD

Holder til kontaktdyse Binzel

KONTAKTDYSE HOLDER MB 36 KD M6

x 10 stk.
Holder til kontaktdyse Binzel

KONTAKTDYSE HOLDER MB 36 KD M8

x 10 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger